グルーガン 低温のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
86件の「グルーガン 低温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rc3/8 ソケット」、「ローメルト」、「プラスチックガン」などの商品も取り扱っております。
ローメルト専用接着ガン LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ランキング1位
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途ダンボールの封緘。発泡スチロールの接着。緩衝材の接着。手工芸の製作。電源タイプAC電源式適合接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプトラスコ品番382-3504質量(g)440電源(V)AC100消費電力(W)16本体質量(g)334ノズル径標準:Φ2mm設定温度(℃)130主な用途ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.0/h主なワークパーツ
1台
9,498税込10,448
当日出荷

ホットボンド goot(太洋電機産業)ランキング2位
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

グルーガンS 横浜ディスプレイミュージアムランキング3位
横浜ディスプレイミュージアムグルーガンS
材質プラスチック、鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×2.5×10危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1個
1,198税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホットボンダー BOSCH(ボッシュ)ランキング4位
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
1台
6,698税込7,368
当日出荷

グルースティック EARTH MANランキング5位
グルーガン用の交換スティックです。
材質EAV樹脂寸法(Φmm×Lmm)7.5×100溶解温度(℃)85±2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1パック(20本)ほか
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。材質EVA透明温度(℃)(融解接着)160~210粘度16500CPS軟化点(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)主なワークパーツ販売区分業務用
1袋(100本)ほか
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
淡黄褐色直径(Φmm)11.5長さ(mm)200箱入数51質量(kg)1.04(箱)適合HMGLM1トラスコ品番382-3512主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
1箱(51本)
4,498税込4,948
当日出荷

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に電源タイプAC電源式仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
1台
7,798税込8,578
当日出荷

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に電源タイプAC電源式仕様安全ヒューズ内蔵付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
1台
2,598税込2,858
当日出荷

手元スイッチ採用!使用中のコードの抜き差し不要! 電源ヒューズ(5A)内蔵で安全設計。 Φ7.0~7.5mmスティック対応。
用途木、紙、革、布などの接着に。電源タイプAC電源式仕様(ノズル最大温度)150℃付属品グルースティック(半透明)×5本、スタンド×1個材質本体:ポリアミド樹脂、ノズル:アルミ、スタンド:スチール寸法(mm)本体:115×110×28質量(g)本体:153定格電圧AC100Vコード全長(m)約1.5定格消費電力10W定格使用時間20分危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1個
1,398税込1,538
当日出荷

コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着電源タイプAC電源式付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC寸法(mm)109×112×25電圧(V)AC100定格消費電力(W)6融点(℃)約85危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1台
3,798税込4,178
当日出荷

温度調節機能付です。 特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
電源タイプAC電源式適合使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルトトラスコ品番453-6312質量(g)835電源(V)AC100消費電力(W)100設定温度(℃)100~200危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.7~1.1/h主なワークパーツ
1台
45,980税込50,578
当日出荷

色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。クリア適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100)成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1パック(12本)ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

固形の接着剤(グルースティック)を電気で溶かして、付けたいところに付けたいだけ出すことができる便利なアイテム。 ピストル型でトリガーを引くだけの直感操作で誰でも簡単に接着作業を行うことができる。手の小さな女性でも扱いやすい手のひらサイズ。 軽量なので長時間の作業や細かい作業に適している。便利なスタンド付きでグルースティックをセットしたまま自立が可能。
用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。付属品グルースティック3本(透明直径7×100mm)質量(g)140電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)7寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)112×113×22危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1個
1,098税込1,208
当日出荷

電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。 自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。 日曜大工や補修作業に最適です。仕様呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用材質本体:樹脂、ノズル:銅電圧(V)6電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)温度(ノズル)125電池寿命(連続時間)目安/約60分電源タイプ電池式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1個
899税込989
当日出荷

毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
13,800税込15,180
当日出荷

フラワーアレンジメントに。補修・室内装飾に。Φ7~7.5mmグルースティック2本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。電源タイプAC電源式セット内容グル―スティック×2、スタンド×1材質(グルースティック)エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100温度(℃)(融解)約85定格消費電力(W)6電源コード(m)約1.5(※Φ7~7.5mmのグル―スティックが使用できます。)危険物の類別非危険物接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○主なワークパーツ
1個
1,198税込1,318
当日出荷

簡単スピーディに接着可能なグルーガン。 作業に応じてON/OFFの切り替え簡単な手元スイッチ付き。 最高温度:195度/定格電圧:AC100Vグルースティック3本付き
材質本体 ポリアミド、ノズル アルミ、ヒーター PTCセラミック/グルースティック EVA(50~60%)、合成樹脂(40%~50%)危険物の類別非危険物
1セット
1,198税込1,318
当日出荷

凸凹面への接着可能。 安全設計(電流ヒューズ5A内臓) グルースティックを使ってカンタン接着&オリジナルホビー
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチックタイル・陶器・石・金属の接着に電源タイプAC電源式付属品半透明グルースティック5本トラスコ品番111-2505材質(本体)ポリアミド樹脂、(ノズル)アルミ、(スタンド)スチール質量(g)215消費電力(W)10定格使用時間(分)20危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
1個
1,098税込1,208
当日出荷